Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat GT89542 - 0025797

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat GT89542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288257976

Sonepar cikkszám

GT89542

Gyártói cikkszám

0025797

Gyártói típuskód

LYNX-D Basic 26W/830 G24D-3

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat