Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat SN077184 - 0025911

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat SN077184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24d-3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077184

Gyártói cikkszám

0025911

Gyártói típuskód

Lynx-D Superia 26W/830 G24D-3

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24d-3

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

35 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

174 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

28 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat