SYLVANIA - Kompfcső 2pin 9W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT98962 - 0025890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288258904
Sonepar cikkszám
GT98962
Gyártói cikkszám
0025890
Gyártói típuskód
LYNX-S 9W/840 G23 SLV 10 P
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
165 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh