Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN105359 - 0025656

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN105359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 16000 h

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105359

Gyártói cikkszám

0025656

Gyártói típuskód

LYNX-L 18W/840 10-WAY

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

16000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

228 mm

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat