Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat 12.000h SN018432 - 0025926

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat 12.000h SN018432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24q-2

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288259260

Sonepar cikkszám

SN018432

Gyártói cikkszám

0025926

Gyártói típuskód

Lynx-De Superia 18W/840 4pn Sv

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24q-2

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

35 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

146 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat 12.000h