SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 4csöves G24q-2foglalat GT89545 - 0025802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1215 lm
Foglalat - G24q-2
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288258027
Sonepar cikkszám
GT89545
Gyártói cikkszám
0025802
Gyártói típuskód
LYNX-DE Basic 18W/840 G24Q-2
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1215 lm
Foglalat:
G24q-2
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
15 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
143 mm
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
19.8 kWh