Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h SN019916 - 0025927

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h SN019916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288259277

Sonepar cikkszám

SN019916

Gyártói cikkszám

0025927

Gyártói típuskód

Lynx-De Superia 26w/840 4pn Sv

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

35 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

167 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

28 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h