Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 11W/ 2700K GT98204 - 0035002

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 11W/ 2700K GT98204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 560 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288350028

Sonepar cikkszám

GT98204

Gyártói cikkszám

0035002

Gyártói típuskód

ML HOME 11W E27 827 SLV

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

560 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

120 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső E27 11W/ 2700K