Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 10000h SN089829 - 0035508

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 10000h SN089829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089829

Gyártói cikkszám

0035508

Gyártói típuskód

ML GLS 827 E27 20W SLV

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényforrások - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 10000h