Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K SN000692 - 0035222

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K SN000692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1250 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288352220

Sonepar cikkszám

SN000692

Gyártói cikkszám

0035222

Gyártói típuskód

Mini-Lynx Spiro 827 E27 20W SLV

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1250 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

55 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

109 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K