Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső germicid 11W G23 foglalat GT85757 - 0025051

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső germicid 11W G23 foglalat GT85757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

  • Beépített gyújtó - Igen

  • Speciális felhasználás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288250519

Sonepar cikkszám

GT85757

Gyártói cikkszám

0025051

Gyártói típuskód

G11 Lynx-S

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

G23 (2-pin)

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Speciális felhasználás:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső germicid 11W G23 foglalat