Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső spec 6W/ 840 GX53 foglalat GT02572 - 0035903

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső spec  6W/ 840 GX53 foglalat GT02572

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - GX53

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288359038

Sonepar cikkszám

GT02572

Gyártói cikkszám

0035903

Gyártói típuskód

MICRO-LYNX 840 GX53 6W

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

GX53

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

75.2 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

15.2 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső spec 6W/ 840 GX53 foglalat