Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső UV 11W G23 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT71275 - 0025412

MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső UV 11W G23 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT71275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G23

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • UV-sugárzás típusa - egyéb

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Teljes hossz - 213 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288254128

Sonepar cikkszám

GT71275

Gyártói cikkszám

0025412

Gyártói típuskód

Lynx-S 11W BL 368

Foglalat:

G23

Fényforrás:

kompakt fénycső

UV-sugárzás típusa:

egyéb

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Teljes hossz:

213 mm

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Átmérő:

33 mm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Égetési helyzet:

tetszőleges

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/4200K csőburás