Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Körfénycső 40W/ 3000K 2Gx13 foglalat SN078211 - 0000523

MásolásMásolás
SYLVANIA - Körfénycső 40W/ 3000K 2Gx13 foglalat SN078211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Hosszúság - 299 mm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078211

Gyártói cikkszám

0000523

Gyártói típuskód

T5 Circline Plus 40W/830

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

2GX13

Hosszúság:

299 mm

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpaforma:

gyűrű

Fényáram:

3300 lm

Szín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Körátmérő:

16 mm

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

78 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Duplafalas:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

16000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Munkaruházat, munkavédelem ; Munkamellény ; Mellény Munkaruha XL PB35178G