Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 SN094032 - 0049396

MásolásMásolás
SYLVANIA - Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09 SN094032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 80-80 W

  • Effektív fényáram - 9600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094032

Gyártói cikkszám

0049396

Gyártói típuskód

ZEPHYR LRG LANT 9600LM 4K 2S CLI GREY

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Effektív fényáram:

9600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Közvil lpt 80W LED-es 9600lm 4000K IP66/IK09