SYLVANIA - LED panel 30W 4000K 3050lm 600x600mm SN090526 - 0047643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 3050 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090526
Gyártói cikkszám
0047643
Gyártói típuskód
Start Flat LO 600 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
3050 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Lámpatest tartozékok és kiegészítők - Alumínium profil L-line Standard