Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED panel 36W 4000K 4750lm 600x600mm IP44 SN095803 - 0047781

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED panel 36W 4000K 4750lm 600x600mm IP44 SN095803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 4750 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095803

Gyártói cikkszám

0047781

Gyártói típuskód

START PANEL HO 600 4000K G4

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

4750 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

LED panel 36W 4000K 4750lm 600x600mm IP44