Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGBW W:2700K SN106790 - 0068124

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGBW W:2700K SN106790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14.4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106790

Gyártói cikkszám

0068124

Gyártói típuskód

START eco Flex IP67 RGBW

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény méterenként:

14.4 W

Kivitel:

szalag

LED szalag 14,4W/m 24V IP67 5m RGBW W:2700K