Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED szalag 16,4W/m 24V IP20 5m 3000K 1434lm/m SN072502 - 3036968

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED szalag 16,4W/m 24V IP20 5m 3000K 1434lm/m SN072502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 16 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072502

Gyártói cikkszám

3036968

Gyártói típuskód

LumiStrip HO IP20 5M WW

Védettség:

IP20

Hosszúság:

5000 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

16 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

12 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Végidommal:

Igen

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 16,4W/m 24V IP20 5m 3000K 1434lm/m