Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 12W LED-es 4000K előtétüveges IP44 SN084888 - 0059803

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 12W LED-es 4000K előtétüveges IP44 SN084888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288598031

Sonepar cikkszám

SN084888

Gyártói cikkszám

0059803

Gyártói típuskód

SYLFIRE LED WHT FIX 4K DIM DC

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Effektív fényáram:

650 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

130 mm

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

90 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

90 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 12W LED-es 4000K előtétüveges IP44