Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 12W LED-es fehér 4000K 1-10V előtétüveges IP44 SN067991 - 3031831

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 12W LED-es fehér 4000K  1-10V előtétüveges IP44 SN067991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067991

Gyártói cikkszám

3031831

Gyártói típuskód

Syl-Lighter LED II 165 RO 12W

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Védettség:

IP44

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1134 lm

Magasság / mélység:

45 mm

Külső átmérő:

165 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 12W LED-es fehér 4000K 1-10V előtétüveges IP44