Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 21W LED-es 4000K 1-10V IP44 SN067992 - 3031819

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 21W LED-es 4000K 1-10V IP44 SN067992

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067992

Gyártói cikkszám

3031819

Gyártói típuskód

SYL-LIGHTER LED II 220 21W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Nem

Effektív fényáram:

1989 lm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Ütésállóság:

IK07

Fényszín:

fehér

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 21W LED-es 4000K 1-10V