Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 21W LED-es 4000K IP44 SN014242 - 3031817 / 0030329

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 21W LED-es 4000K IP44 SN014242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 21 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971318170

Sonepar cikkszám

SN014242

Gyártói cikkszám

3031817 / 0030329

Gyártói típuskód

START Downlight 205 IP44 2025lm 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

21 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1989 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

60 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Ütésállóság:

IK07

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

220 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

95 lm/W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

220 mm

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-25 °C

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 21W LED-es 4000K