SYLVANIA - Mélysugárzó 23W LED-es 3000K 1940lm d:205 dimm kerek IP20 SN084093 - 53312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 23 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288533124
Sonepar cikkszám
SN084093
Gyártói cikkszám
53312
Gyártói típuskód
SYLFLAT DIM 2000LM ROUND 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
23 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
1940 lm
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
26 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés DMX:
Nem
Külső átmérő:
222 mm
Ütésállóság:
IK06
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem