Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó 24W LED-es fehér 2100lm 3000K CRI80 IP20 SN134835 - 0053913

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó 24W LED-es fehér 2100lm 3000K CRI80 IP20 SN134835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 23 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134835

Gyártói cikkszám

0053913

Gyártói típuskód

START E DOWNLIGHT 195 2100 83

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

23 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

1700 lm

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

27 mm

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Névleges áram:

210-210 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Mélysugárzó 24W LED-es fehér 2100lm 3000K CRI80 IP20