SYLVANIA - Mélysugárzó 2x26W G24q-3 kompfcsöves előtétüveges + ff. IP44 GT94642 - 3031530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971315308
Sonepar cikkszám
GT94642
Gyártói cikkszám
3031530
Gyártói típuskód
SYL-LIGHTER 2X26W TC-DEL INCL
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
130 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
195 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Ütésállóság:
IK00
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Beépítési szélesség:
195 mm
Szélesség:
195 mm
Fénykilépés:
direkt
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem