Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 3000K 1367lm IP44 SN076785 - 3033936

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 3000K 1367lm IP44 SN076785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1367 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971339366

Sonepar cikkszám

SN076785

Gyártói cikkszám

3033936

Gyártói típuskód

INSAVERHO TOPPERLEDII 175 RO 15W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1367 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 15W 3000K 1367lm IP44