SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 25W 4000K fehér előtétüveges IP44 DALI SN058418 - 3031829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971318293
Sonepar cikkszám
SN058418
Gyártói cikkszám
3031829
Gyártói típuskód
Syl-L LED II 240 RO 25W NW DAL
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
2289 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
240 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Ütésállóság:
IK07
Fényszín:
fehér