Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 4800lm IP65 IK08 SN099635 - 0067948

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 4800lm IP65 IK08 SN099635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 60000 h

  • Effektív fényáram - 4800 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099635

Gyártói cikkszám

0067948

Gyártói típuskód

START WATERPROOF TWIN 1200 IP65 4800LM 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

60000 h

Effektív fényáram:

4800 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1278 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

110 mm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

78 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.95

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 4800lm IP65 IK08