Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 5000lm IP65 SN090472 - 0048614

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 5000lm IP65 SN090472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 5000 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 38-38 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090472

Gyártói cikkszám

0048614

Gyártói típuskód

SRT WTRPRF LED G3 1200MM T 4K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

5000 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Lámpatestek - Menny LED-es fcsőarm 38W 4000K 5000lm IP65