Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 10,2W sug. 120° hossz. 600mm IP20 GT97956 - 0050997

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 10,2W sug. 120° hossz. 600mm IP20 GT97956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 10.2 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Hosszúság - 628 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288509976

Sonepar cikkszám

GT97956

Gyártói cikkszám

0050997

Gyártói típuskód

LS LED 600 10.2W 4000K

Rendszer teljesítmény:

10.2 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

600 lm

Hosszúság:

628 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Nem

Szélesség:

30 mm

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Magasság / mélység:

36 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 10,2W sug. 120° hossz. 600mm