SYLVANIA - Menny. LED-es lpt 1260lm 3000K 18W fehér 220mm SN084889 - 0053299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1260 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 220 mm
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084889
Gyártói cikkszám
0053299
Gyártói típuskód
SYLFLAT SURFACE 1400 ROUND 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1260 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
220 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny. LED-es lpt 1260lm 3000K 18W fehér 220mm