SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 1100lm 4000K IP65 ovál 22x183 mm SN084038 - 0049178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Effektív fényáram - 1100 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Szélesség - 183 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288491783
Sonepar cikkszám
SN084038
Gyártói cikkszám
0049178
Gyártói típuskód
START BULKHEAD LED IP65 OVAL 4K 1100LM
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Effektív fényáram:
1100 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
183 mm
Hosszúság:
22 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 1100lm 4000K IP65 ovál 22x183 mm