Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 961lm 3000K IP65 kerek d: 184mm SN084041 - 0049181

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 961lm 3000K IP65 kerek d: 184mm SN084041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 961 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288491813

Sonepar cikkszám

SN084041

Gyártói cikkszám

0049181

Gyártói típuskód

START BULKHEAD LED IP65 ROUND 3K 950LM

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

961 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Külső átmérő:

184 mm

Raszter típusa:

nélkül

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

80.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 961lm 3000K IP65 kerek 184mm