Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 15,3W sug. 120° hossz. 900mm IP20 GT97955 - 0050998

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 15,3W sug. 120° hossz. 900mm IP20 GT97955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 15.3 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 900 lm

  • Hosszúság - 916 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288509983

Sonepar cikkszám

GT97955

Gyártói cikkszám

0050998

Gyártói típuskód

LS LED 900 15.3W 4000K

Rendszer teljesítmény:

15.3 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

900 lm

Hosszúság:

916 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Nem

Szélesség:

30 mm

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Magasság / mélység:

36 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15,3W sug. 120° hossz. 900mm