SYLVANIA - Menny LED-es lpt 1500mm ÜRES 2x LED csőhöz IP65/IK08 SN091954 - 0047925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Védettség - IP65
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091954
Gyártói cikkszám
0047925
Gyártói típuskód
START WATERPROOF 1500 HOUSING 2X
Színhőmérséklet:
0-0 K
Védettség:
IP65
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED cserélhető
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
1560 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
69 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
78 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s