Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 17W 220x220mm 4000K 1400lm fehér IP20 SN081509 - 0053890

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 17W  220x220mm 4000K  1400lm fehér IP20 SN081509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288533056

Sonepar cikkszám

SN081509

Gyártói cikkszám

0053890

Gyártói típuskód

START eco Downlight Flat 220 2000lm 840 Surface

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Rendszer teljesítmény:

23 W

Lámpa fényhasznosítás:

87 lm/W

Effektív fényáram:

2000 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

40 mm

Külső átmérő:

220 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 17W 220x220mm 4000K 1400lm fehér