SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 4000K fehér 226x226mm dimm. IP20 SN022255 - 0053323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022255
Gyártói cikkszám
0053323
Gyártói típuskód
SYLFLAT SURFACE DIM 1400 SQUARE 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
2200 lm
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
39 mm
Ütésállóság:
IK06
Fényszín:
fehér
Szélesség:
226 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
226 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem