Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K d:205 kerek IP20 SN084099 - 0053318

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K d:205 kerek IP20 SN084099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288533186

Sonepar cikkszám

SN084099

Gyártói cikkszám

0053318

Gyártói típuskód

SYLFLAT surface DIM 1400LM ROUND 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Effektív fényáram:

1620 lm

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DMX:

Nem

Külső átmérő:

226 mm

Magasság / mélység:

39 mm

Ütésállóság:

IK06

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K d:205 kerek