SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W IP44 3000K 1100lm + Inverter SN052483 - 0043282+INV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052483
Gyártói cikkszám
0043282+INV
Gyártói típuskód
SYLCIRCLE 18W 1100LM+INV
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W IP44 3000K 1100lm + Inverter