Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W IP44 3000K 1500lm SN008279 - 0043282 / 0043116

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W IP44 3000K 1500lm SN008279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1100 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008279

Gyártói cikkszám

0043282 / 0043116

Gyártói típuskód

START eco Surface IP44 1500lm 830

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1100 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

340 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W IP44 3000K 1100lm