Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 23W 2000lm 3000K fehér d:226mm dimm. IP20 SN022252 - 0053320

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 23W 2000lm 3000K fehér d:226mm dimm. IP20 SN022252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Állíthatóság - nem állítható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022252

Gyártói cikkszám

0053320

Gyártói típuskód

SYLFLAT SURFACE DIM 2000 ROUND 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Effektív fényáram:

1940 lm

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

226 mm

Magasság / mélység:

39 mm

Ütésállóság:

IK06

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 23W 2000lm 3000K fehér d:226mm dimm.