Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 23W 2225lm DALI IP44 SN156817 - 3034804

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 23W 2225lm DALI IP44 SN156817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156817

Gyártói cikkszám

3034804

Gyártói típuskód

GIOTTO 335 4000K SURFACE DALI

Menny LED-es lpt 23W 2225lm DALI IP44