Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 30W 4200lm 4000K IP66 SN185182 - 0010243

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 30W 4200lm 4000K IP66 SN185182

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185182

Gyártói cikkszám

0010243

Gyártói típuskód

Resisto 1500 IP66 4200lm 840

Menny LED-es lpt 30W 4200lm 4000K IP66