Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 36W 600x600mm 3000K 4000lm SN092097 - 0047644

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 36W 600x600mm 3000K 4000lm SN092097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 4000 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092097

Gyártói cikkszám

0047644

Gyártói típuskód

START FLAT PANEL LED HIGH EFFICIENCY 600 3000K G2

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

4000 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Menny LED-es lpt 36W 600x600mm 3000K 4000lm