SYLVANIA - Menny LED-es lpt 46W 600x600mm 3000K 3829lm IP20 SN016750 - 0047441 / 0047750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 46 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3830 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016750
Gyártói cikkszám
0047441 / 0047750
Gyártói típuskód
STARTFLAT LED 600 WW 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
46 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3830 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
84 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK05
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
595 mm
Raszter típusa:
nélkül
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
574 mm
Magasság / mélység:
10.5 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
574 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
200 mm