Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 46W 625x625mm 4000K 4240lm IP40 SN070626 - 0047442

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 46W 625x625mm 4000K 4240lm IP40 SN070626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 4239 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070626

Gyártói cikkszám

0047442

Gyártói típuskód

START FLAT PANEL LED 625 NW 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

4239 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

620 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

620 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

10.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 46W 625x625mm 4000K 4240lm