SYLVANIA - Menny LED-es lpt 600x600mm 4000K 45W 3950lm IP20 GT93585 - 0047571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3950 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288475714
Sonepar cikkszám
GT93585
Gyártói cikkszám
0047571
Gyártói típuskód
PANELLED 600 NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3950 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
600 mm
Külső átmérő:
600 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Beépítési hossz:
596 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
596 mm
Alkalmas fényforrások számához:
8
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési átmérő:
600 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
86 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem