Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 35W csőburás GT96467 - 0020326

MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27   35W csőburás GT96467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 2100 lm

  • Színhőmérséklet - 2050 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288203263

Sonepar cikkszám

GT96467

Gyártói cikkszám

0020326

Gyártói típuskód

Shp-TS 35W/CL/E E27

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

2100 lm

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

156 mm

Kivitel:

világos

Átmérő:

39 mm

Égők száma:

1

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

39 kWh

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E27 35W csőburás