Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 70W diffúz GT91997 - 0020555

MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27  70W diffúz GT91997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 5800 lm

  • Színhőmérséklet - 2050 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 20-39 (4. osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288205557

Sonepar cikkszám

GT91997

Gyártói cikkszám

0020555

Gyártói típuskód

SA HSI-TD 70W/NDL E27

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

5800 lm

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Növény világítás:

Nem

Teljes hossz:

165 mm

Kivitel:

matt

Átmérő:

72 mm

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E27 70W diffúz